Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P502 Reducing Tee 1 x 1 x 1-1/4 tomme Fnpt | AE4YXF

APPROVED VENDOR 5P502 Reducing Tee 1 x 1 x 1-1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE4YXF Modell: 5P502

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 "x 1" x 1-1 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 2WU51 Reducing Tee 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 tommer | AC3VTJ 2WU51Formbart jern150300 psi @ 150 grader F2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi-20 grader til 366 grader F580NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU54 Reducing Tee 2-1/2 x 2-1/2 x -1/2 tomme Fnpt | AC3VTK 2WU54Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 grader til 366 grader F25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P484 Reduserende T-skjorte 1/2 x 1/2 x 3/8 tomme Fnpt | AE4YWL 5P484Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-20 grader til 366 grader F2NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P485 Reducing Tee 1/2 x 1/2 x 1/4 tomme Fnpt | AE4YWM 5P485Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1/2 "x 1/2" x 1/4 "150 psi-20 grader til 366 grader F59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P486 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 tomme Fnpt | AE4YWN 5P486Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi-20 grader til 366 grader F71NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P487 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 3/8 tommer Fnpt | AE4YWP 5P487Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-20 grader til 366 grader F66NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P488 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/4 tomme Fnpt | AE4YWQ 5P488Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-20 grader til 366 grader F65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P502 Reducing Tee 1 x 1 x 1-1/4 tomme Fnpt
150NOK / enhet