Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MLZ6 Potensial Relay 35a Pick Up 332 Til 356 | AE4RHZ

APPROVED VENDOR 5MLZ6 Potensial Relay 35a Pick Up 332 til 356

På lager
Vare: AE4RHZ Modell: 5MLZ6
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
548NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Kontaktvurdering35 Amps
Dybde1.75
Høyde2
HP6
Hz60
Fase1
Responstid25 ms
Temp. Vurdering-40 til 166 F
typenPotensiell
Bredde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • % Ubalanse i volt (+/- 10%)
    • Slipp ut (135 til 60)
    • Hold (500)
    • INGEN utgang (forsterkere) (50)
    • Pick up (332 til 356)

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 5MLY8 Potensial Relay 35a Pick Up 139 Til 153 | AE4RHQ 5MLY8256NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MLY9 Potensial Relay 35a Pick Up 166 Til 180 | AE4RHR 5MLY9215NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MLZ0 Potensial Relay 35a Pick Up 185 Til 200 | AE4RHT 5MLZ0263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MLZ2 Potensial Relay 35a Pick Up 212 Til 235 | AE4RHV 5MLZ2226NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MLZ3 Potensial Relay 35a Pick Up 260 Til 275 | AE4RHW 5MLZ3217NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MLZ4 Potensial Relay 35a Pick Up 260 Til 275 | AE4RHX 5MLZ4243NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MLZ5 Potensial Relay 35a Pick Up 295 Til 315 | AE4RHY 5MLZ5243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MLZ6 Potensial Relay 35a Pick Up 332 til 356
548NOK / enhet