Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5MB20 Bind Barrel External, 25PK | AE4PGC

APPROVED VENDOR 5MB20 Bind Barrel External, 25PK

På lager
Vare: AE4PGC Modell: 5MB20

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende fatforlengelse
Tønne lengde3 / 4 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.13 / 64 "
Rockwell HardnessB60
Strekkfasthet45,000 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7616109030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB20 Bind Barrel External, 25PK
209NOK /pakke