Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5MA79 Binding Post 13/64 X 1/4 Inch, 25PK | AE4PCJ

APPROVED VENDOR 5MA79 Bindestolpe 13/64 X 1/4 Tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4PCJ Modell: 5MA79
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
314NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde1 / 4 "
Tråddybde på fatFull lengde
KjøretypeUsporet
FinishKjedelig messing
Head Styletruss
MaterialeMessing
Rockwell HardnessB60
Skruehode Dia.13 / 32 "
Skruehodehøyde1 / 16 "
SkruematerialeMessing
Skruetrådlengde1 / 4 "
Strekkfasthet55000 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7415390000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA79 Bindestolpe 13/64 X 1/4 Tommer, 25PK
314NOK /pakke