Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5MA67 Binding Post 13/64 X 2 1/2 Inch, 25PK | AE4PBW

APPROVED VENDOR 5MA67 bindestolpe 13/64 X 2 1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4PBW Modell: 5MA67
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
255NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde2.5 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialeAluminum
Rockwell HardnessB38
Skruehode Dia.13 / 32 "
Skruehodehøyde1 / 16 "
SkruematerialeAluminum
Skruetrådlengde1 / 4 "
Strekkfasthet34800 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA67 bindestolpe 13/64 X 2 1/2 tommer, 25PK
255NOK /pakke