Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5LY90 Barrel Bolt Steel, 50PK | AE4NGQ

APPROVED VENDOR 5LY90 Barrel Bolt Stål, 50PK

På lager
Vare: AE4NGQ Modell: 5LY90
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
410NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.7 / 16 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde1.5 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeKombinasjon
Finishsink
Head Styletruss
MaterialeStål
Rockwell HardnessB70
Strekkfasthet60000 psi
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY90 Barrel Bolt Stål, 50PK
410NOK /pakke