GODKJENT LEVERANDØR 5LVN7 slange sveiset 2 tommers ytre diameter 6 fot 2015 Psi | AE4MWW

APPROVED VENDOR 5LVN7 slange sveiset 2 tommers ytre diameter 6 fot 2015 Psi

Vare: AE4MWW Modell: 5LVN7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 913 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.1.76 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press2015 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.2"
Utenfor Dia. Toleranse+/-. 010 "
Temp. Område-423 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.17
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)183.39
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7306405064
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADJ4 rør sveiset 2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HLB 3ADJ41.93 "304 rustfritt stål588 psi @ 72 grader F+.020 "/ - 0.020"-423 til 1500 grader F0.035 "1 133 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADJ5 rør sveiset 2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HLC 3ADJ51.902 "304 rustfritt stål823 psi @ 72 grader F+.020 "/ - 0.020"-423 til 1500 grader F0.049 "1 463 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADJ6 rør sveiset 2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HLD 3ADJ61.87 "304 rustfritt stål1091 psi @ 72 grader F+.020 "/ - 0.020"-423 til 1500 grader F0.065 "1 772 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3CAE3 rør sveiset 2 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8LPN 3CAE31.902 "316 rustfritt stål823 psi @ 72 grader F+.020 "/ - 0.020"-325 til 1500 grader F0.049 "1 782 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3CAE4 rør sveiset 2 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8LPP 3CAE41.87 "316 rustfritt stål1091 psi @ 72 grader F+.020 "/ - 0.020"-325 til 1500 grader F0.065 "2 194 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVN7 slange sveiset 2 tommers ytre diameter 6 fot 2015 Psi
1 913 NOK / enhet