Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5LAC9 S Krok lukket øye 316 rustfritt stål 1 3/4 tommers lengde | AE4JUM

APPROVED VENDOR 5LAC9 S krok lukket øye 316 rustfritt stål 1 3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AE4JUM Modell: 5LAC9
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
Eye Inside Dia.1 / 4 "
FinishPolsk
Høyde3 / 16 "
Krokøye inni H1 / 4 "
Krokøye inni W5 / 16 "
Krokhøyde3 / 16 "
Krokåpning3 / 8 "
Lengde1.75 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Arbeidsbelastning225 lb.
Åpningsstørrelse3 / 8 "
Total lengde1.75 "
Projeksjon1.5
typenLukket øye
Bredde1.5 "
Arbeidsbelastningsgrense225 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hook Dia. (1/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAC9 S krok lukket øye 316 rustfritt stål 1 3/4 tommers lengde
140NOK / enhet