Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GAZ8 sekskantmutter Full stål Vanlig M30 x 3.5 mm | AE3UPC

APPROVED VENDOR 5GAZ8 sekskantmutter Helstål Vanlig M30 x 3.5 mm

På lager
Vare: AE3UPC Modell: 5GAZ8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM30 x 3.5
FinishPlain
Klasseklasse 10
Høyde24mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse10
Rockwell HardnessC27 til C35
StørrelseM30 x 3.5
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeGrov
typenFull
Bredde46mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GAZ8 sekskantmutter Helstål Vanlig M30 x 3.5 mm
73NOK / enhet