Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5GAZ5 Lock Nut Nylon Insert Steel M36 x 4.0mm | AE3UNZ

APPROVED VENDOR 5GAZ5 Låsemutter Nyloninnsatsstål M36 x 4.0mm

På lager
Vare: AE3UNZ Modell: 5GAZ5
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern tannlåsemutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./TrådestørrelseM36 x 4
FinishPlain
Klasseklasse 10
Høyde36mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse10
Rockwell HardnessC27 til C35
StørrelseM36 x 4
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeGrov
typenMed nyloninnsats
Bredde55mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GAZ5 Låsemutter Nyloninnsatsstål M36 x 4.0mm
149NOK / enhet