Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5EB53 Fjærstift Kveilet Stål 7/32 X 1 L, 50PK | AE3MNX

APPROVED VENDOR 5EB53 Fjærstift Kveilet Stål 7/32 X 1 L, 50PK

På lager
Vare: AE3MNX Modell: 5EB53
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
211NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.228-0.238"
Fasediameter0.215 "
Faselengde Referanse0.065 "
Dobbel skjærstyrke (kg)3800
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.217-0.224"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter7 / 32 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessRC43-52
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB53 Fjærstift Kveilet Stål 7/32 X 1 L, 50PK
211NOK /pakke