Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5EB40 Spring Pin Coiled 3/16 X 1/2 L, 100PK | AE3MNM

APPROVED VENDOR 5EB40 Fjærstift Kveilet 3/16 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AE3MNM Modell: 5EB40
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
273NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.196-0.205"
Fasediameter0.182 "
Faselengde Referanse0.055 "
Dobbel skjærstyrke (kg)3150
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.185-0.192"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter3 / 16 "
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessRC43-52
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB40 Fjærstift Kveilet 3/16 X 1/2 L, 100PK
273NOK /pakke