Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5EA80 Fjærstift Kveilet 5/64 X 1 Tommer Lengde, 100PK | AE3MHG

APPROVED VENDOR 5EA80 fjærstift kveilet 5/64 X 1 tomme lengde, 100 PK

På lager
Vare: AE3MHG Modell: 5EA80
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.083-0.088"
Fasediameter0.075 "
Faselengde Referanse0.032 "
Dobbel skjærstyrke (kg)550 kg
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.077-0.081"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter5 / 64 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessRC43-52
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA80 fjærstift kveilet 5/64 X 1 tomme lengde, 100 PK
142NOK /pakke