Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DV94 Spring Pin Coiled 5/64 X 3/4 L, 100PK | AE3KYD

APPROVED VENDOR 5DV94 Fjærstift Kveilet 5/64 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AE3KYD Modell: 5DV94
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
310NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.083-0.088"
Fasediameter0.075 "
Faselengde Referanse0.032 "
Dobbel skjærstyrke (kg)600
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.077-0.081"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 64 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV94 Fjærstift Kveilet 5/64 X 3/4 L, 100PK
310NOK /pakke