Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DU70 Spring Pin Slotted Steel 12 X M4 L, 100PK | AE3KMY

APPROVED VENDOR 5DU70 Fjærstift Slisset Stål 12 X M4 L, 100PK

På lager
Vare: AE3KMY Modell: 5DU70

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)4.40-4.60mm
Faselengde (min.)0.65mm
Faselengde Referanse0.65mm
Dobbel skjærstyrke (kg)2527
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)4.00-4.20mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM4
Total lengde12mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.80mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU70 Fjærstift Slisset Stål 12 X M4 L, 100PK
130NOK /pakke