Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DU59 Spring Pin Slotted Steel 24 X M3 L, 100PK | AE3KML

APPROVED VENDOR 5DU59 Fjærstift Slisset Stål 24 X M3 L, 100PK

På lager
Vare: AE3KML Modell: 5DU59

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)3.30-3.50mm
Faselengde (min.)0.5mm
Faselengde Referanse0.5mm
Dobbel skjærstyrke (kg)1421
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)3.00-3.15mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM3
Total lengde24mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.60mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU59 Fjærstift Slisset Stål 24 X M3 L, 100PK
134NOK /pakke