Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DU36 Spring Pin Slotted Steel M2 X 20Mm, 200PK | AE3KLL

APPROVED VENDOR 5DU36 Fjærstift Slisset Stål M2 X 20Mm, 200PK

På lager
Vare: AE3KLL Modell: 5DU36
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
279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)2.30-2.40mm
Faselengde (min.)0.35mm
Faselengde Referanse0.35mm
Dobbel skjærstyrke (kg)634
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)2.00-2.15mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM2
Total lengde20mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.40mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU36 Fjærstift Slisset Stål M2 X 20Mm, 200PK
279NOK /pakke