GODKJENT LEVERANDØR 5DNV1 Armeringsjernslokaliseringsområde Opptil 7.50 In | AE3JLY

APPROVED VENDOR 5DNV1 armeringsjernslokaliseringsområde opptil 7.50 tommer

Vare: AE3JLY Modell: 5DNV1

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRebar Locator
Er i overensstemmelse medACI 318, BS 1881 del 204
Vise320 x 240 Pixel Grafisk LCD
InterfaceRS-232
MåleområdeGrunt opptil 3.00 ", dypt opp til 7.50"
Powered ByOppladbart 12V batteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.69
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode9027804560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Armeringsjernstørrelse (nummer 3 til 12)

Produktvarianter

ProduktModellVisePowered ByPris
GODKJENT LEVERANDØR 5DPN3 Rebar Locator Range Opp til 6 In | AE3JRH 5ZYX4 5DPN3Enkelt linje LCDOppladbart batteri53 608 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNV1 armeringsjernslokaliseringsområde opptil 7.50 tommer