Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5DE96 Fjærstift Slisset 302 Rustfritt Stål M8 x 60mm | AE3GQM

APPROVED VENDOR 5DE96 Fjærstift med spor 302 rustfritt stål M8 x 60 mm

På lager
Vare: AE3GQM Modell: 5DE96
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)8.50-8.80mm
Faselengde (min.)2mm
Faselengde Referanse2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)9613
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)8.00-8.30mm
Lengde Toleranse+/- 0.75mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM8
Total lengde60mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse1.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE96 Fjærstift med spor 302 rustfritt stål M8 x 60 mm
37NOK / enhet