Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5A254 Push On Slange Barb 3/8 Inch Id x 3/8 Mnpt | AE2YXP

APPROVED VENDOR 5A254 Push On Slange Barb 3/8 tomme Id x 3/8 Mnpt

På lager
Vare: AE2YXP Modell: 5A254

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangemontering
MonteringsstilRett
Slange-ID3 / 8 "
Slange inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press250 PSI
Trådstørrelse3/8 (M) NPT
Gjengetype(M) PT
typenTrykk på slangemontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSlange-IDSlange inne i Dia.TrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TT16 Push On Slange Barb 1/2 Inch Id x 3/8 Inch Mnpt | AD9NJL 4TT161 / 2 "1 / 2 "3/8 (M) NPT41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TT17 Push On Slange Barb 3/4 tomme Id x 1/2 tomme Mnpt | AD9NJM 4TT173 / 4 "3 / 4 "1/2 (M) NPT80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TT18 Push On Slange Barb 3/4 Tommer Id x 3/4 Tommer Mnpt | AD9NJN 4TT183 / 4 "3 / 4 "3/4 (M) NPT106NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5A251 Push On Slange Barb 1/4 tomme Id x 1/8 Mnpt | AE2YXL 5A2511 / 4 "1 / 4 "1/8 (M) NPT27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5A252 Push On Slange Barb 1/4 tomme Id x 1/4 Mnpt | AE2YXM 5A2521 / 4 "1 / 4 "1/4 (M) NPT28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5A253 Push On Slange Barb 3/8 Inch Id x 1/4 Mnpt | AE2YXN 5A2533 / 8 "3 / 8 "1/4 (M) NPT31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5A255 Push On Slange Barb 1/2 tomme Id x 1/2 Mnpt | AE2YXQ 5A2551 / 2 "1 / 2 "1/2 (M) NPT63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5A254 Push On Slange Barb 3/8 tomme Id x 3/8 Mnpt
42NOK / enhet