Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 575680-PG Machine Screw Hex 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB9RMN 2EY65

APPROVED VENDOR 575680-PG Maskinskruesekskant 10-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9RMN Modell: 575680-PGKryssreferanse: 2EY65
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hodehøyde0.12 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 575680-PG Maskinskruesekskant 10-32 X 3/8 L, 100PK
168NOK /pakke