Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 575671-PG Machine Screw Hex 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9RLU 2EY36

APPROVED VENDOR 575671-PG Maskinskruesekskant 8-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9RLU Modell: 575671-PGKryssreferanse: 2EY36
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hodehøyde0.11 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 575671-PG Maskinskruesekskant 8-32 X 1/2 L, 100PK
119NOK /pakke