Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 550007c Propellmaskinbladdiameter 3in venstre .502 | AD7RDM 4FZP3

APPROVED VENDOR 550007c Propellmaskinbladdiameter 3in venstre ,502

På lager
Vare: AD7RDM Modell: 550007cKryssreferanse: 4FZP3
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
982NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Blad Dia.3"
Bore Dia.0.502 "
FinishRoto-finish
MaterialeRustfritt stål
OrienteringVenstre hand
Tonehøyde3 grader
Skruer2
typenMaskinplass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kniver (3)

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.Bore Dia.OrienteringTonehøydePris
GODKJENT SELGER 550006c Propell Maskin Blad Diameter 3in Høyre .502 | AD7RDN 4FZP4 550006c3"0.502 "Høyre hånd3 grader953NOK
GODKJENT LEVERANDØR 550013c Propellmaskinblad Diameter 3in Venstre .627 | AD7RDP 4FZP5 550013c3"0.627 "Venstre hand3 grader982NOK
GODKJENT LEVERANDØR 550012c Propellmaskinens bladdiameter 3in høyre .627 | AD7RDQ 4FZP6 550012c3"0.627 "Høyre hånd3 grader982NOK
GODKJENT LEVERANDØR 550031c Propellmaskinblad Diameter 4in Venstre .502 | AD7RDV 4FZR1 550031c4"0.502 "Venstre hand4 grader1 053 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 550030c Propellmaskinbladdiameter 4in Høyre .502 | AD7RDW 4FZR2 550030c4"0.502 "Høyre hånd4 grader1 053 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 550037c Propellmaskinblad Diameter 4in Venstre .627 | AD7RDX 4FZR3 550037c4"0.627 "Venstre hand4 grader1 053 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 550036c Propellmaskinbladdiameter 4in Høyre .627 | AD7RDY 4FZR4 550036c4"0.627 "Høyre hånd4 grader1 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 550007c Propellmaskinbladdiameter 3in venstre ,502
982NOK / enhet