Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5/16-18X1750-SL Tommelskrue 5/16-18X1 3/4 L, 5PK | AB3AKF 1RA35

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL tommelskrue 5/16-18X1 3/4 L, 5PK

På lager
Vare: AB3AKF Modell: 5/16-18X1750-SLKryssreferanse: 1RA35
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
1 080 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A
KjøretypeSpor
Driverstørrelse3 / 64 "
FinishPassivert
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 4 "
leder Tykkelse0.250 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde1 / 4 "
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
System for målinginch
Strekkfasthet80,000
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158082
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL tommelskrue 5/16-18X1 3/4 L, 5PK
1 080 NOK /pakke