GODKJENT LEVERANDØR 4YTN6 Vinkellager rustfritt stål 3/16 tommer tykkelse 2 tommer ben 7 fot | AE2PBQ

APPROVED VENDOR 4YTN6 vinkellager rustfritt stål 3/16 tommer tykkelse 2 tommer ben 7 fot

Vare: AE2PBQ Modell: 4YTN6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 799 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 graders vinkellager
Legeringstype304
FinishMølle
Benlengde2"
Benlengde Toleranse+/- 0.125 "
Lengde7ft.
Lengde Toleranse+/- 4.000 "
MaterialeRustfritt stål
TemperVarmvalset
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.183 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetIkke rangert
Typisk strekkfasthet75,000 til 115,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke30,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.686
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7222403065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeBenlengdeTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 4YTJ6 Vinkellager rustfritt stål 1/8 tomme Tykkelse 1 1/4 tomme ben 7 fot | AE2PAL 4YTJ63161.25 "1 / 8 "+/- 0.076 "1 063 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTJ7 Vinkellager rustfritt stål 1/8 tomme Tykkelse 1 1/2 tomme ben 7 fot | AE2PAM 4YTJ73161.5 "1 / 8 "+/- 0.092 "1 252 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTK1 Vinkellager rustfritt stål 3/16 tommers tykkelse 1 1/4 tommers ben 7 fot | AE2PAQ 4YTK13161.25 "3 / 16 "+/- 0.111 "1 506 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTK2 Vinkellager rustfritt stål 3/16 tomme Tykkelse 1 1/2 tomme ben 7 fot | AE2PAR 4YTK23161.5 "3 / 16 "+/- 0.135 "3 895 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTK4 Vinkellager rustfritt stål 3/16 tommer tykkelse 2 1/2 tommer ben 7 fot | AE2PAU 4YTK43162.5 "3 / 16 "+/- 0.230 "2 676 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTK6 Vinkellager rustfritt stål 1/4 tomme Tykkelse 1 1/4 tomme ben 7 fot | AE2PAW 4YTK63161.25 "1 / 4 "+/- 0.144 "1 818 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTK7 Vinkellager rustfritt stål 1/4 tomme Tykkelse 1 1/2 tomme ben 7 fot | AE2PAX 4YTK73161.5 "1 / 4 "+/- 0.176 "2 429 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTN6 vinkellager rustfritt stål 3/16 tommer tykkelse 2 tommer ben 7 fot
1 799 NOK / enhet