Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4YKA3 Flettet kobling 3/8 Kompresjon x 1/2 Fip x 16 L | AE2MTY

APPROVED VENDOR 4YKA3 flettet kobling 3/8 kompresjon x 1/2 Fip x 16 L

På lager
Vare: AE2MTY Modell: 4YKA3
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkontakt
FinishNikkelbelagt
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeComp
Indre kjernePVC
Lengde16 "
MaterialeFlettet nylon
Maks. Arbeids press250 PSI
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.175 F
Outlet1 / 2 "
UtløpstypeFIP
Utenfor Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode5909002000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.FinishInnløpsstørrelseOutletUtløpstypeUtenfor Dia.InnløpstypeIndre kjernePris
GODKJENT SELGER 11K755 Flettet kontakt 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 Grader til 180 GraderRustfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K756 Flettet kontakt 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 Grader til 180 GraderRustfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K757 Flettet kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K758 Flettet kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC48NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K759 Flettet kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippel forsterket PVC74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K760 Flettet kontakt 3/8 komp x 3/8 komp | AA3GNP 11K76040 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompTrippel forsterket PVC70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11K761 Flettet kontakt, 3/8 "x 3/8" | AA3GNQ 11K76140 Grader til 180 GraderRustfritt stål3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompTrippel forsterket PVC58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4YKA3 flettet kobling 3/8 kompresjon x 1/2 Fip x 16 L
78NOK / enhet