Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WRA6 forlengelsestestledningssett Lengde 20 tommer | AE2DVA

APPROVED VENDOR 4WRA6 forlengelsestestledningssett Lengde 20 tommer

På lager
Vare: AE2DVA Modell: 4WRA6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelsestestledninger
FARGERød / Svart
Lengde20 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning1000
Plug and Connector BeskrivelseInnhyllet, rett i begge ender
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V, KAT IV 600V
Wire Gauge18
Wire IsolasjonDobbel isolasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA6 forlengelsestestledningssett Lengde 20 tommer
184NOK / enhet