GODKJENT LEVERANDØR 4WKK3 Rør 1/2 tomme 316 rustfritt stål 120 tommer lengde skjema 80 | AE2CRF

APPROVED VENDOR 4WKK3 rør 1/2 tomme 316 rustfritt stål 120 tommer lengde skjema 80

Vare: AE2CRF Modell: 4WKK3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 457 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde10ft.
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9186
Skipets høyde (cm)2.13
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)2.13
HS kode7304416015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4LGP1 Rør 1/8 tomme 316 rustfritt stål | AD8PFA 4LGP1Ugjenget1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "1 180 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGP2 Rør 1/4 tomme 316 rustfritt stål | AD8PFB 4LGP2Ugjenget1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "1 789 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGP3 Rør 3/8 Tommer 316 rustfritt stål | AD8PFC 4LGP3Ugjenget1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "2 102 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGP4 Rør 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AD8PFD 4LGP4Ugjenget3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "3 066 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGP5 Rør 3/4 tommer 316 rustfritt stål | AD8PFE 4LGP5Ugjenget3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "3 972 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGP8 Rør 1 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AD8PFG 4LGP8Ugjenget1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "8 839 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4WKC9 Rør 1/8 tomme 316 rustfritt stål 18 tommer lengde skjema 80 | AE2CNX 4WKC9Gjenget i begge ender1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WKK3 rør 1/2 tomme 316 rustfritt stål 120 tommer lengde skjema 80
3 457 NOK / enhet