APPROVED VENDOR 4VFF9 Wardrobe Locker Unassembled 1-point | AD9VZU

APPROVED VENDOR 4VFF9 Garderobeskap Umontert 1-punkts

Vare: AD9VZU Modell: 4VFF9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 409 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / UmontertUmontert
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
HåndtakstypeFingertrekk
Kroker per åpning(1) To kroker i taket og (2) En krok
LegacyInkludert
Lås TypePlass til standard hengelås
Skapkonfigurasjon(3) Brede, (6) Åpninger
SkapdørtypeElsket
MaterialeKaldvalset stål
Åpningsdybde11 "
Åpningshøyde34 "
Åpningsbredde9.25 "
Generell dybde12 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
NivåetTo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)200.66
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkapdørtypeMontert / UmontertFARGEÅpningsdybdeÅpningshøydeÅpningsbreddeGenerell dybdeTotal høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HFH7 Usamlet skap W 12 D 18 H 78 Grå | AC2AQN 2HFH7ElsketUmontertGrå17 "68.5 "9"18 "78 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HFH9 Umontert skap B 36 D 18 H 78 Grå | AC2AQQ 2HFH9ElsketUmontertGrå17 "68.5 "9"18 "78 "8 466 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HFJ2 Umontert skap B 15 D 18 H 78 Grå | AC2AQT 2HFJ2ElsketUmontertGrå17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HFJ3 Umontert skap B 15 D 18 H 78 Tan | AC2AQU 2HFJ3ElsketUmontertTan17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HFJ4 Umontert skap B 45 D 18 H 78 Grå | AC2AQV 2HFJ4ElsketUmontertGrå17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HFJ9 Umontert skap B 36 D 12 H 78 Brun | AC2AQY 2HFJ9ElsketUmontertTan11 "33.75 "9"12 "78 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HFK3 Umontert skap B 36 D 18 H 78 Grå | AC2ARA 2HFK3ElsketUmontertGrå17 "33.75 "9"18 "78 "9 231 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4VFF9 Garderobeskap Umontert 1-punkts
7 409 NOK / enhet