GODKJENT LEVERANDØR 4TXA4 sveiset halsflens 1-1/4 tomme sveiset | AD9PFQ

APPROVED VENDOR 4TXA4 Sveisehalsflens 1-1/4 Tommersveiset

Vare: AD9PFQ Modell: 4TXA4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisehalsflens
Body MaterialSvart stål
Klasse150
TilkoblingstypeSveiset
Maks. Press150 psi @ 450 grader F
Rørstørrelse1.25 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7307915010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TXA5 sveiset halsflens 1-1/2 tommers sveiset | AD9PFR 4TXA51.5 "239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXA4 Sveisehalsflens 1-1/4 Tommersveiset