Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TNW1 Nippel 2 tommer 304 rustfritt stål 3 tommer lengde skjema 80 | AD9MRK

APPROVED VENDOR 4TNW1 nippel 2 tommer 304 rustfritt stål 3 tommer lengde skjema 80

På lager
Vare: AD9MRK Modell: 4TNW1
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.2"
Lengde3"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.2.375 "
Rørstørrelse2"
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TNV1 Nippel 2 tommer 304 rustfritt stål 2 1/2 tomme lengde skjema 80 | AD9MRA 4TNV12.5 "365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNX1 Nippel 2 tommer 304 rustfritt stål 3 1/2 tomme lengde skjema 80 | AD9MRV 4TNX13.5 "478NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNY1 Nippel 2 tommer 304 rustfritt stål 4 tommer lengde skjema 80 | AD9MTE 4TNY14"615NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNZ1 Nippel 2 tommer 304 rustfritt stål 5 tommer lengde skjema 80 | AD9MTN 4TNZ15"792NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPA1 Nippel 2 tommer 304 rustfritt stål 6 tommer lengde skjema 80 | AD9MUF 4TPA16"975NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPD1 Nippel 2 tommer 304 rustfritt stål 10 tommer lengde skjema 80 | AD9MVA 4TPD110 "1 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNW1 nippel 2 tommer 304 rustfritt stål 3 tommer lengde skjema 80
472NOK / enhet