GODKJENT LEVERANDØR 4TNF7 Rør 2 1/2 tommer 316 rustfritt stål 24 tommer lengde skjema 40 | AD9MMP

APPROVED VENDOR 4TNF7 rør 2 1/2 tommer 316 rustfritt stål 24 tommers lengde skjema 40

På lager
Vare: AD9MMP Modell: 4TNF7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Lengde24 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.16
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.3
HS kode7304416015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 15A824 Rør 1/4 tomme 316 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UVC 15A824Ugjenget1 / 2 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "1 632 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A825 Rør 1/2 tomme 316 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UVD 15A825Ugjenget3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "2 700 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A826 Rør 3/4 tommer 316 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UVE 15A826Ugjenget3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "3 514 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A827 Rør 1 tomme 316 rustfritt stål Lengde 10 fot | AA6UVF 15A827Ugjenget1 / 2 "10ft.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "4 014 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 15A828 Rør, 2" innvendig diameter, 316 rustfritt stål, 10 15A828Ugjenget2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "11 104 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4TND4 Rør 1/8 tomme 316 rustfritt stål 18 tommer lengde skjema 40 | AD9MLY 4TND4Gjenget i begge ender1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "219NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TND5 Rør 1/4 tomme 316 rustfritt stål 18 tommer lengde skjema 40 | AD9MLZ 4TND5Gjenget i begge ender1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNF7 rør 2 1/2 tommer 316 rustfritt stål 24 tommers lengde skjema 40
3 698 NOK / enhet