APPROVED VENDOR 4RVN7 Hex Nut Grade 2H 2-4 1/2, 13PK | AD9HDK

APPROVED VENDOR 4RVN7 sekskantmutter klasse 2H 2-4 1/2, 13PK

På lager
Vare: AD9HDK Modell: 4RVN7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 614 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse2-4-1 / 2 "
FinishPlain
Klasse2H
Høyde1 31 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Eiendomsklasse2H
Rockwell HardnessB95 til C35
Størrelse2 til 4 1/2
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse2-4 1 / 2 "
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.4915
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVN7 sekskantmutter klasse 2H 2-4 1/2, 13PK
3 614 NOK /pakke