Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PKJ7 stempelringsett 1 1/2 tommers borediameter 2 stk | AD9CWE

APPROVED VENDOR 4PKJ7 Stempelringsett 1 1/2 Inch Bore Diameter 2stk

På lager
Vare: AD9CWE Modell: 4PKJ7
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelring sett
FARGEGull, Svart
durometer58 Shore D
For Bore Dia.1.5 "
Materiale15 prosent glassfylt PTFE, Buna N
Antall stykker2
Temp. Område-40 grader F til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode4016935050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4PKJ5 stempelringsett 1 tommers borediameter 2 stk | AD9CWC 4PKJ51"52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKJ6 stempelringsett 1 1/4 tommers borediameter 2 stk | AD9CWD 4PKJ61.25 "50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKJ8 Ptfe stempelring 1-3/4 boring | AD9CWF 4PKJ81.75 "70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKL3 stempelringsett 5 tommers borediameter 2 stk | AD9CWV 4PKL35"163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKL4 stempelringsett 5 1/2 tommers borediameter 2 stk | AD9CWW 4PKL45.5 "154NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKL5 stempelringsett 6 tommers borediameter 2 stk | AD9CWX 4PKL56"175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKJ7 Stempelringsett 1 1/2 Inch Bore Diameter 2stk
58NOK / enhet