Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PKF8 V-ring tetning Stretch 36mm Id - Pakke med 2 | AD9CVB

APPROVED VENDOR 4PKF8 V-ring tetningsstrekk 36 mm Id - pakke med 2

På lager
Vare: AD9CVB Modell: 4PKF8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-ring tetning
FARGESvart
Høyde9mm
Inne i Dia.36mm
Tetnings Durometer60 Shore A
Forsegl materialeBuna N
Tetningstemperatur Område-20F til +230 F.
StørrelserBuna N
typenStretch fit
Bredde5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4016935010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PKF1 V-ring Tetning Stretch Svart 5mm Id - Pakke med 2 | AD9CUU 4PKF13.7mm5mm2mm58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKF2 V-ring Tetning Stretch Svart 9mm Id - Pakke med 2 | AD9CUV 4PKF25.5mm9mm3mm66NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKF3 V-ring tetning Stretch 10.5 mm Id - Pakke med 2 | AD9CUW 4PKF35.5mm10.5mm3mm70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKF4 V-ring tetning Stretch 14mm Id - Pakke med 2 | AD9CUX 4PKF45.5mm14mm3mm74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKF5 V-ring tetning Stretch 16mm Id - Pakke med 2 | AD9CUY 4PKF55.5mm16mm3mm77NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKF6 V-ring tetning Stretch 22mm Id - Pakke med 2 | AD9CUZ 4PKF67.5mm22mm4mm81NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKF7 V-ring tetning Stretch 29mm Id - Pakke med 2 | AD9CVA 4PKF77.5mm29mm4mm85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKF8 V-ring tetningsstrekk 36 mm Id - pakke med 2
87NOK / enhet