Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4PDE9 Tape 2 Inch Wide 30 Feet Long | AD9BZC

APPROVED VENDOR 4PDE9 Tape 2 Inch Wide 30 Feet Long

På lager
Vare: AD9BZC Model: 4PDE9
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButyl tape
FARGESvart
Lengde30ft.
Størrelse2"W x 30 ft. L x 1/8"T
Tykkelse1 / 8 "
typenButyl rubber and Bitumen, Use to Wrap Metal Pipes, Tubing, and Fittings
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3214901000
OpprinnelseslandMY

Produktdetaljer:

    • Compound (Butyl rubber and Bitumen)
    • Characteristics: Thermal insulation tape against heat, water, and air

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDE9 Tape 2 Inch Wide 30 Feet Long
240NOK / enhet