GODKJENT LEVERANDØR 4NRT6 Innfelt trekkhåndtak Snap-in termoplast | AD8ZKK

APPROVED VENDOR 4NRT6 innfelt trekkhåndtak Snap-in termoplast

På lager
Vare: AD8ZKK Modell: 4NRT6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt trekkhåndtak
FARGESvart
Utskjæringshøyde1-7 / 32 "
Utskjæringsbredde5-13 / 64 "
FinishMatte
For paneltykkelse3 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet300 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
Materialetermo
MonteringstypeSnap-In
Drifts Temp.-60F til 140F
Total lengde5.437 "
Samlet bredde1 13 / 32 "
Projeksjon3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3926301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor paneltykkelsemaskinvareLast klassifisert (J / N)Total lengdeSamlet breddeProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 1XNX7 Innfelt trekkhåndtak Snap-in termoplast | AB4FRZ 1XNX75/64 "til 1/8"InkludertN4 27 / 32 "2.5 "1"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRT6 innfelt trekkhåndtak Snap-in termoplast
65NOK / enhet