Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NFA9 Anchor Spikes 3/8 X 8 Tommer Lengde, 20PK | AD8XEC

APPROVED VENDOR 4NFA9 Ankerpigger 3/8 X 8 tommers lengde, 20PK

På lager
Vare: AD8XEC Modell: 4NFA9
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
279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForankrede pigger med flatt hode
Diameter3 / 8 "
FinishBright
Hode Dia.3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde8"
MaterialeStål
Skaft TypeGlatt, Diamond Point
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3985
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7317005520
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFA9 Ankerpigger 3/8 X 8 tommers lengde, 20PK
279NOK /pakke