GODKJENT LEVERANDØR 4HXA4 Plattform Trinnstige 2 Trinn 3 Fot 225 Lb. | AD8CMN

APPROVED VENDOR 4HXA4 plattformtrinnstige 2 trinn 3 fot 225 Lb.

På lager
Vare: AD8CMN Modell: 4HXA4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform trappetrinn
ANSI -typeII
Basedybde17.5 "
Base bredde17 1 / 3 "
Bunnbredde17.25 "
Lukket dybde3"
Lukket høyde47 "
FARGESølv
Lastekapasitet225 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn2
Total høyde36 "
Plattform Lengde11.5 "
Plattformbredde13 "
Step Stool ProduktgruppeBrettetrinn
Lagringsstørrelse Dybde3"
Lagringsstørrelse Lengde47 "
Lagringsstørrelse Bredde16-3 / 4 "
Topptrinnshøyde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.99
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)102.62
Skipets bredde (cm)43.94
HS kode7616995030
OpprinnelseslandVN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXA4 plattformtrinnstige 2 trinn 3 fot 225 Lb.
1 145 NOK / enhet