Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HWX9 Socket Weld Flens Pipe Størrelse 3 Inch Ytre Diameter 7 1/2 Inch | AD8CJT

APPROVED VENDOR 4HWX9 Socket Weld Flens Pipe Størrelse 3 Tommer Ytre Diameter 7 1/2 Tommer

På lager
Vare: AD8CJT Modell: 4HWX9
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
1 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt sveiseflens
Body Material304 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeSveiset
Maks. Press150 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.7.5 "
Rørstørrelse3"
Temp. Område-60 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.94
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4HWX7 Socket Weld Flens Pipe Størrelse 2 Tommer Ytre Diameter 6 Tommer | AD8CJQ 4HWX7304 rustfritt stål46"2"1 825 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWY1 Socket Weld Flens Pipe Størrelse 4 Tommer Ytre Diameter 9 Tommer | AD8CJU 4HWY1304 rustfritt stål89"4"2 615 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWY2 Socket Weld Flens Pipe Størrelse 6 Tommer Ytre Diameter 11 Tommer | AD8CJV 4HWY2304 rustfritt stål811 "6"5 424 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWZ1 Socket Weld Flens Pipe Størrelse 3 Inch Ytre Diameter 7 1/2 Inch | AD8CKC 4HWZ1316 rustfritt stål47.5 "3"3 159 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWZ3 Socket Weld Flens Pipe Størrelse 6 Tommer Ytre Diameter 11 Tommer | AD8CKE 4HWZ3316 rustfritt stål811 "6"8 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWX9 Socket Weld Flens Pipe Størrelse 3 Tommer Ytre Diameter 7 1/2 Tommer
1 702 NOK / enhet