GODKJENT LEVERANDØR 4HRJ4 Automatisk Pumpe Eksplosjonssikker 8 Gpm 1/4 | AD8BCP

APPROVED VENDOR 4HRJ4 automatisk pumpe Eksplosjonssikker 8 Gpm 1/4

På lager
Vare: AD8BCP Modell: 4HRJ4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
Utløpsrørlengde40 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
Slipematerialepolypropylen
GPM8
Housing Materialpolypropylen
HP1/10
Hz60
Maks. GPM for olje5
Maks. GPM for vann5
Maks. Hode20 ft.
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Temp.160 Grader F
Maks. Viskositet500 CPS
Maksimal hode20 ft.
Motorhusfarlig
Motor TypeEksplosjons-sikker
Størrelse på uttak1"
Fase1
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
RPM3450
Forsegl materialeForseglet
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse2"
Sugerørstypesentrifugal
Spenning115 VAC
Fuktede materialerPolypropylen, PTFE, PVDF, Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.98
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)
    • Spesielle funksjoner: Sømløs

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRJ4 automatisk pumpe Eksplosjonssikker 8 Gpm 1/4
32 529 NOK / enhet