Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GTF6 Nippel Rød Messing 3/4 x 11 In | AD7VYT

APPROVED VENDOR 4GTF6 nippel rød messing 3/4 x 11 tommer

På lager
Vare: AD7VYT Modell: 4GTF6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingGjenget i begge ender
Lengde11 "
MaterialeRød messing
Utenfor Dia.1"
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykk125 psi
Planlegg40
Temp. Område- 20 til 400 grader F
typenPlanlegg 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7412200025
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlanleggTilkoblingSakTemp. OmrådetypenLengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 10E694 Nippel Rød Messing 1-1/4 Npt - Pakke med 25 | AA2DUQ 10E69440PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte1.25 "Rød messing1.5 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 10E695 Nippel Rød Messing 1/2 Npt - Pakke med 25 | AA2DUR 10E69540PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte4"Rød messing5 / 8 "3 026 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E696 Nippel Rød Messing 2 Tommer Npt - Pakke med 25 | AA2DUT 10E69640PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte2"Rød messing2.125 "7 340 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E697 Nippel rød messing 1-1/2 tomme Npt - pakke med 25 | AA2DUU 10E69740PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte2.5 "Rød messing1.875 "6 052 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGG3 Nippel Rød Messing 1/8 x Close Gjenget | AB3UWK 1VGG340PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorteLukkeRød messing-37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGG5 Nippel Rød Messing 1/8 x 1 1/2 tomme Gjenget | AB3UWM 1VGG540PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte1.5 "Rød messing-42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGG7 Nippel Rød Messing 1/8 x 2 Tommer Gjenget | AB3UWP 1VGG740PTRørnippel-20 til 400 grader FBrystvorte2"Rød messing-46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GTF6 nippel rød messing 3/4 x 11 tommer
374NOK / enhet