GODKJENT LEVERANDØR 4GRW8 Pipe Rød Messing 1/2 x 72 In | AD7VVC

APPROVED VENDOR 4GRW8 rør rød messing 1/2 x 72 tommer

Vare: AD7VVC Modell: 4GRW8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 191 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
TilkoblingUgjenget
Lengde72 "
MaterialeRød messing
Utenfor Dia.13 / 16 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk125 psi
Planlegg40
Temp. Område- 20 til 400 grader F
typenPlanlegg 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.304
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)183.39
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7411211000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseTrykkPlanleggtypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 4DRT5 Pipe Rød Messing 1/4 x 18 In | AD7DTU 4DRT5Gjenget i begge ender18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Planlegg 80491NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DRT6 Pipe Rød Messing 3/8 x 18 In | AD7DTV 4DRT6Gjenget i begge ender18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Planlegg 80596NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DRT7 Pipe Rød Messing 1/2 x 18 In | AD7DTW 4DRT7Gjenget i begge ender18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Planlegg 80766NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DRT8 Pipe Rød Messing 3/4 x 18 In | AD7DTX 4DRT8Gjenget i begge ender18 "1"3 / 4 "250 PSI80Planlegg 80978NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DRU3 Pipe Rød Messing 2 x 18 In | AD7DTY 4DRU3Gjenget i begge ender18 "2.375 "2"250 PSI80Planlegg 80-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4DRU6 Pipe Rød Messing 3/8 x 24 In | AD7DUA 4DRU6Gjenget i begge ender24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Planlegg 80729NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DRU7 Pipe Rød Messing 1/2 x 24 In | AD7DUB 4DRU7Gjenget i begge ender24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Planlegg 801 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GRW8 rør rød messing 1/2 x 72 tommer
2 191 NOK / enhet