Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GGV8 Eyelet Spring Snap L 2 3/16 In | AD7TUQ 4FCT3

APPROVED VENDOR 4GGV8 Eyelet Spring Snap L 2 3/16 In

På lager
Vare: AD7TUQ Modell: 4GGV8Kryssref.: 4FCT3
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyelås Snap
Eye Inside Dia.5 / 8 "
MaterialeBronse
Total lengde2.75 "
Snap Åpning5 / 16 "
typenIkke lastevurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeTotal lengdeSnap ÅpningPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCN5 Eyelet Spring Snap L 4 In | AD7LJJ 4FCN51 / 2 "Sink belagtStåltråd4"13 / 16 "30NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCR4 Eyelet Spring Snap L 3 1/4 In | AD7LKC 4FCR43 / 4 "NikkelbelagtJernstøping3.75 "1 / 2 "47NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCR5 Eyelet Spring Snap L 2 In | AD7LKD 4FCR57 / 16 "NikkelbelagtSinkstøpt2"1 / 4 "17NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCR6 Eyelet Spring Snap L 2 3/8 In | AD7LKE 4FCR615 / 32 "NikkelbelagtSinkstøpt2.375 "5 / 16 "19NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCR7 Eyelet Spring Snap L 2 3/4 In | AD7LKF 4FCR79 / 16 "NikkelbelagtSinkstøpt2.75 "13 / 32 "22NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCR8 Eyelet Spring Snap L 3 3/8 In | AD7LKG 4FCR811 / 16 "NikkelbelagtSinkstøpt3.375 "1 / 2 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCR9 Eyelet Spring Snap L 3 7/8 In | AD7LKH 4FCR913 / 16 "NikkelbelagtSinkstøpt3.875 "5 / 8 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGV8 Eyelet Spring Snap L 2 3/16 In
60NOK / enhet