Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GGV2 Economy Spring Snap L 2 5/8 tommer - pakke med 10 | AD7TUM

APPROVED VENDOR 4GGV2 Economy Spring Snap L 2 5/8 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD7TUM Modell: 4GGV2
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØkonomi Spring Snap
Eye Inside Dia.1-1 / 2 "stroppbredde
FinishNikkelbelagt
MaterialeSinkstøpt
Total lengde2.625 "
Snap Åpning3 / 16 "
typenIkke lastevurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.31
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeTotal lengdeSnap ÅpningPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG1 Economy Spring Snap L 1 7/8 Inch - Pakke med 10 | AD7LGR 4FCG13 / 8 "Sink belagtStål1.875 "5 / 16 "111NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG2 Economy Spring Snap L 2 1/2 Inch - Pakke med 10 | AD7LGT 4FCG27 / 16 "Sink belagtStål2.5 "3 / 8 "125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCT9 Economy Spring Snap L 1 tommer - pakke med 10 | AD7LKT 4FCT97 / 32 "NikkelbelagtStål1"3 / 16 "21NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCU2 Economy Spring Snap L 1 3/8 tommer - pakke med 10 | AD7LKU 4FCU29 / 32 "NikkelbelagtStål1.375 "5 / 32 "22NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCU3 Economy Spring Snap L 1 5/8 Inch - Pakke med 10 | AD7LKV 4FCU31 / 4 "NikkelbelagtStål1.625 "1 / 4 "20NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCU4 Economy Spring Snap L 1 3/4 tommer - pakke med 10 | AD7LKW 4FCU43 / 8 "NikkelbelagtStål1.75 "1 / 4 "27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCU5 Economy Spring Snap L 2 Tommer - Pakke med 10 | AD7LKX 4FCU53 / 8 "NikkelbelagtStål2"1 / 4 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGV2 Economy Spring Snap L 2 5/8 tommer - pakke med 10 stk
265NOK / enhet