Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4FHZ4 Locknut Nylon Insert 1 3/4-12 | AD7MKT

APPROVED VENDOR 4FHZ4 Låsemutter Nyloninnsats 1 3/4-12

På lager
Vare: AD7MKT Modell: 4FHZ4
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
446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 3 / 4-12 "
FinishPlain
Klasse2
Høyde2 5 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessMax C32
Størrelse1 3 / 4-12
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ4 Låsemutter Nyloninnsats 1 3/4-12
446NOK / enhet