Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4DXT5 fleksibel slangemontering 1/2 tomme 12 tommers lengde | AD7EEB

APPROVED VENDOR 4DXT5 fleksibel slangemontering 1/2 tomme 12 tommers lengde

På lager
Vare: AD7EEB Modell: 4DXT5
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
611NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel slangemontering
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter1 / 2 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)6.5
MonteringstypeMessingstilkobling MNPT
SlangematerialePTFE
Lengde12 "
Maks. Temp.450 F
Maks. Arbeids press1500 PSI
Rørstørrelse1 / 2 "
Statisk Min. Bend Radius (In.)6.5
typenGlatt boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Bend Radius (In.)MonteringstypeLengdeMaks. Arbeids pressRørstørrelseStatisk Min. Bend Radius (In.)Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4DXP5 fleksibel slangemontering 1/8 tomme 12 tommer lengde | AD7EDG 4DXP53 / 16 "2Messingstilkobling MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2345NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DXP6 fleksibel slangemontering 1/8 tomme 18 tommer lengde | AD7EDH 4DXP63 / 16 "2Messingstilkobling MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2360NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DXP7 fleksibel slangemontering 1/8 tomme 24 tommer lengde | AD7EDJ 4DXP73 / 16 "2Messingstilkobling MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2397NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DXP8 fleksibel slangemontering 1/8 tomme 36 tommer Lengde | AD7EDK 4DXP83 / 16 "2Messingstilkobling MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2441NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DXP9 fleksibel slangemontering 1/8 tommer 48 tommer Lengde | AD7EDL 4DXP93 / 16 "2Messingstilkobling MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2491NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DXR1 fleksibel slangemontering 1/8 tomme 60 tommer Lengde | AD7EDM 4DXR13 / 16 "2Messingstilkobling MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2412NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DXR2 fleksibel slangemontering 1/4 tomme 12 tommers lengde | AD7EDN 4DXR25 / 16 "4Messingstilkobling MNPT12 "2500 PSI1 / 4 "4418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4DXT5 fleksibel slangemontering 1/2 tomme 12 tommers lengde
611NOK / enhet