Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CCK8 sekskantnøkkel albue Messing 1/4 tomme Fnpt | AD6WXG

APPROVED VENDOR 4CCK8 sekskantnøkkel albue messing 1/4 tommer Fnpt

På lager
Vare: AD6WXG Modell: 4CCK8
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Albue
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse3 / 8 "
Lengde1.5 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.55 / 64 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CCK5 sekskantnøkkelalbue Messing 1/16 tomme x 1/8 tomme | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"295NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCK6 sekskantnøkkel albue Messing 1/8 tomme Fnpt | AD6WXE 4CCK65 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 8 "229NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCK7 sekskantnøkkelalbue Messing 1/4 tomme x 1/4 tomme | AD6WXF 4CCK73 / 8 "1.375 "55 / 64 "1 / 4 "237NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCK9 sekskantnøkkelalbue Messing 1/4 tomme x 3/8 tomme | AD6WXH 4CCK91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK8 sekskantnøkkel albue messing 1/4 tommer Fnpt
201NOK / enhet