Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CCG3 Hex Albue Messing 1/4 tomme x 3/8 tomme Fnpt | AD6WWP

APPROVED VENDOR 4CCG3 sekskantalbue messing 1/4 tommer x 3/8 tommer Fnpt

På lager
Vare: AD6WWP Modell: 4CCG3
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex albue
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.375 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.1-25 / 64 "
Rørstørrelse1 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CCF8 Hex Albue Messing 1/16 Inch Fnpt | AD6WWK 4CCF89 / 16 "13 / 16 "1"1 / 16 "212NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCF9 Hex Albue Messing 1/8 Inch Fnpt | AD6WWL 4CCF93 / 4 "1"1-17 / 64 "1 / 8 "185NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCG1 Hex Albue Messing 1/8 tomme x 1/4 tomme Fnpt | AD6WWM 4CCG13 / 4 "1.25 "1-17 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"211NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCG2 Hex Albue Messing 1/4 Inch Fnpt | AD6WWN 4CCG27 / 8 "1.375 "1-25 / 64 "1 / 4 "209NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCJ1 Hex Albue Messing 3/8 Inch Fnpt | AD6WWQ 4CCJ11"1.625 "1-33 / 64 "3 / 8 "283NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCJ2 Hex Albue Messing 1/2 Inch Fnpt | AD6WWR 4CCJ21.25 "1.875 "1-57 / 64 "1 / 2 "449NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCJ3 Hex Albue Messing 3/4 Inch Fnpt | AD6WWT 4CCJ31.5 "2.25 "2-17 / 64 "3 / 4 "648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCG3 sekskantalbue messing 1/4 tommer x 3/8 tommer Fnpt
271NOK / enhet