Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAR4 Vingemutter Nyloninnsats 8-32, 25PK | AD6WRH

APPROVED VENDOR 4CAR4 Vingemutter Nyloninnsats 8-32, 25PK

På lager
Vare: AD6WRH Modell: 4CAR4
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
418NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeZinc Alloy
Dia./Trådestørrelse# 8-32
Finishsink
Flens Dia.3 / 8 "
Høyde1 / 2 "
MaterialeSinkstøpt
Mutter typeVingemutter nyloninnsats
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenNyloninnsats
Vingespenn1-1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR4 Vingemutter Nyloninnsats 8-32, 25PK
418NOK /pakke